Affiner par catégories
6606 produits
hauteur de colonne: 2770...4050 mm
forme de colonne: carré
largeur de la partie supérieure: 45 mm
hauteur de colonne: 4020...5300 mm
forme de colonne: carré
largeur de la partie supérieure: 45 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête plate
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 53 mm
nombre d'unités: 1
type d'appareil: autre
largeur de la partie supérieure: 65 mm
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
nombre de rangées: 1
matériau: plastique
hauteur: 150 mm
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
nombre d'unités de partition par rail DIN: 35
nombre de rails DIN: 1
hauteur: 150 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 35
nombre de rails DIN: 1
hauteur: 200 mm
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 630 A
distance de rail: 31.5 mm
profondeur du câble pour plinthe: 32 mm
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 12.5 mm
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
nombre d'unités: 1
type d'appareil: autre
largeur de la partie supérieure: 90 mm
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
composition: mécanisme seul
couleur de la source lumineuse: blanc
douille: E10
profondeur du câble pour plinthe: 80 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
plage de mesure: 0...30 A
type de tension: AC/DC
raccordement du transformateur: Oui
type de commutation: interrupteur bipolaire
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
diamètre du filetage: 6.3 mm
matériau: acier
taille de fil (M..): 5.5
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité extérieure
type de réfrigérant: R32
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
composition: mécanisme seul
couleur de la source lumineuse: autre
douille: E10
direction de sortie: droit
catégorie: 5E
type de connecteur: RJ45 8(8)