Affiner par catégories
6602 produits
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 9
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
nombre de pôles: autre
type: coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur: 770 mm
largeur: 230 mm
type: autre
hauteur: 485 mm
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2200 W
type de filetage: sans
matériau: autre
indice de protection (IP): IP66
tresse: Non
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
forme du conducteur: rond
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: tôle en acier/plastique
hauteur: 500 mm
- Copie
- Copie
appareil de mesure de la puissance effective: Oui
voltmètre: Oui
ampèremètre: Oui
largeur: 160 mm
accessoire: Oui
hauteur: 55 mm
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
type de filetage: sans
matériau: plastique
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 695 mm
courant assigné In: 0 A
modèle: autre
- Copie
- Copie
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 6.7 kW
tension de raccordement: 400...400 V