Affiner par catégories
6628 produits
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
tension d’alimentation: 110...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
mode de pose: autre
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker
mode de pose: saillie
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker
tension d’alimentation: 110...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
largeur de colonne: 75 mm
hauteur de colonne: 680...680 mm
forme de colonne: ovale
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
poids total: 120 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 8 dB
fréquence: 5...2400 MHz
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: aluminium