Affiner par catégories
5661 produits
longueur: 2000 mm
largeur: 57 mm
hauteur: 40 mm
nombre de mégapixels: 2
taille de distance focale: 2.8...2.8 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
section nominale du conducteur: 10 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 2
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6
type de câble: F/UTP
volume du réservoir: 80 l
puissance nominale: 2.25 kW
matériau de la cuve: acier
puissance de raccordement: 26 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
tension assignée (Ue): 230/400 V
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 5
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 70 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: obturateur
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 4
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
longueur: 3000 mm
largeur: 305 mm
hauteur: 50 mm
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 20 m
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.258 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
puissance du système: 195 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 28000 lm
poids max. porte/portail: 400 kg
tension d'alimentation CA: 230 V
avec émetteur manuel: Oui
type de lentille: rond
matériau: plastique
diamètre de trou: 53.2 mm
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 50 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive