Affiner par catégories
5661 produits
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 225 mm
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur: 2100 mm
largeur: 20 mm
hauteur: 12.5 mm
avec volet de protection: Oui
couleur: gris
avec zone de texte: Non
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
longueur: 43.5 mm
largeur: 8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: électronique pour contrôleur central
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: noir
fonction de commutation: interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2
longueur: 3000 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
diamètre nominal: DN 80
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...415 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc