Affiner par catégories
774 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 24 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
tension de sortie: 30...40 V
puissance de sortie: 27.2...34 W
courant de sortie: 850...850 mA
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 33 W
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30.8 W
flux lumineux utile: 3920 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 33 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.5 W
flux lumineux utile: 6800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 2350 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4300...5000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 7300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4500 lm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 4 m
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 9.6 W
flux lumineux utile: 880 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1365 lm