Affiner par catégories
10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 250 A
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
type d'interrupteur: commutateur multi-positions
nombre de pôles: 3
courant permanent nominal (Iu): 10 A
courant nominal: 1000 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
type d'interrupteur: commutateur de groupe
nombre de pôles: 3
courant permanent nominal (Iu): 20 A
modèle: commutateur Dahlander
nombre de pôles: 3
avec position 0: Oui
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
nombre de pôles protégés: 3
matériau: acier
largeur: 340 mm
hauteur: 90 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
montage d'appareils: disjoncteur
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 20 A
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 20 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 32...32 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 496...496 A
technique de déclenchement: électronique
courant de sortie max.: 250 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 150 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: 2-fils intégral
distance de commutation: 5 mm
courant de sortie nominal I2N: 202 A
tension du secteur: 200...240 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
nombre de postes de commande: 1
type de lentille: rond
couleur du bouton: noir
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 208...240 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
type d'accessoire/pièce détachée: technique de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'interrupteur: commutateur multi-positions
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 20 A
modèle: plaque intermédiaire de socle
matériau: plastique
largeur: 162 mm