Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
nombre de postes de commande: 1
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de pôles (total): 3
- Copie
- Copie
SNMP: Non
systèmes d'exploitation: autre
intégrable dans: autre
puissance apparente de sortie: 8000 VA
puissance effective de sortie: 8000 W
technologie USV: en ligne
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 250 A
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 290 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 1
mode de pose: mur creux
courant de sortie nominal I2N: 1.4 A
tension du secteur: 200...240 V
fréquence de sortie max.: 300 Hz
courant de sortie nominal I2N: 7 A
tension du secteur: 200...240 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 2 mm
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 10 A
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
taille (DIN): D02
tension assignée (Ue): 400 V
calibre/courant nominal assigné (In): 1000 A
taille de fusible selon IEC 60269: 3
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 1900 A
taille de fusible selon IEC 60269: 4
tension assignée CA: 1500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 35 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 660 V
sous-intensité de courant monophasée possible: Non
plage de mesure du courant: 0...2.6 A
surintensité de courant monophasée possible: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6.35
section nominale: 70 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6.4
section nominale: 50 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
longueur: 11.89 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4.8
angle de raccordement: 90°
longueur: 5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP