Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
température de couleur
indice de protection (IP)
puissance du système
couleur du boîtier/corps
flux lumineux utile
indice de rendu des couleurs CRI
Résultats pour "delta"
10000 produits
modèle: marche-arrêt
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max.: 2 A
nombre de groupes d'assaut: 8
appeleur automatique intégré: Oui
tension de fonctionnement: 230 V
appeleur automatique intégré: Non
tension de fonctionnement: 3.6 V
mémoire d'événements: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
fonction: module de base
type de tension de commande 1: AC
mode de pose: saillie
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
affichage LCD: Non
avec affichage LED: Non
écran tactile: Non
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 4
couverture: 300 m
plage de mesure: 5...30 °C
commande: bouton
charge de contact max.: 5 A
type de message: infrarouge
mode de pose: montage en saillie
plage de détection: 90 °
mode de pose: encastré
couleur: blanc
adapté pour interrupteur: Oui
mode de pose: montage en saillie
contacts: autre
sans fil: Oui
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
nombre de canaux: 2
couverture: 300 m
matériau: plastique
mode boutons: Non
mode commutation: Non
avec émetteur radio manuel: Oui
nombre de canaux: 2
couverture: 300 m
matériau: plastique
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie/encastré
charge de contact max.: 10 A
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
nombre de canaux: 2
tension d’alimentation: 230...230 V
programme 24 h: Oui
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie