Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
puissance du système
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
avec détecteur de mouvement
classe de protection
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage au plafond
adapté à un montage encastré
convient pour système de cable basse tension
adapté à un montage sur rail
réglabilité
flux lumineux
adapté à un montage sur palier/au sol
Résultats pour "delta"
10000 produits
Copie
Copie
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 364 lm
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
Copie
Copie
convient pour système de cable basse tension: Non
avec détecteur de mouvement: Non
avec détecteur crépusculaire: Non
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4156 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 10 W
température de couleur: 2700...6500 K
flux lumineux utile: 835 lm
Copie
Copie
puissance du système: 42 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3637 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1401 lm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU): B
Copie
Copie
puissance du système: 319 W
flux lumineux utile: 11907 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 13 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1248 lm
Copie
Copie
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 566 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 19 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 1269 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 2700...6500 K
flux lumineux utile: 1631 lm