Affiner par catégories
5979 produits
matériau: acier
profondeur: 650...650 mm
charge maximum supportée: 190 kg
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa: 91 %
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
position du collecteur: à gauche et à droite
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
volume d'air non chargé: 610 m³/h
consommation d'énergie: 0.105 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
volume d'air non chargé: 1040 m³/h
matériau du boîtier/corps: acier
tension de raccordement: 230 V
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 390 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: porte
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 16 mm²
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP23
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur de porte max.: 1 m
puissance d'entrée max. chauffage: 5 kW
débit d'air max.: 1200 m³/h
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
puissance frigorifique: 2...5 kW
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1100 mm
hauteur: 950 mm