Affiner par catégories
5979 produits
mode de pose: encastré
couleur: noir
utilisation: RJ45
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: autre
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...600 mm
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
type de lentille: rectangulaire
matériau: plastique
diamètre de trou: 0 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
connecteur articulé vertical: Non
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 40 A
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 40 A
matériau: polyoléfine mono-orientée
application: courant
couleur: rouge
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent
sens de montage: horizontal et vertical
courant nominal: 60 A
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 44 mm
système d'enregistrement: raccord fileté
diamètre du conducteur: 0.4...0.65 mm
nombre max. de conducteurs connectables: 2
section nominale: 0.128...0.324 mm²
- Copie
- Copie
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 250 V
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 1.5...35 mm²
nombre de pôles: 4
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 1.5...35 mm²
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 4 m