Affiner par catégories
5979 produits
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
longueur: 50 m
largeur: 50 mm
couleur: gris
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 200 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
longueur: 30 m
largeur: 50 mm
couleur: orange
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
tension nominale (Un): 10...58 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
nombre de niveaux à bulle: 3
longueur: 230 mm
magnétique: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm
matériau: PVC
diamètre externe: 40 mm
couleur: gris
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 4
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.8 W
flux lumineux utile: 960 lm
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 20 A
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 9.6 W
flux lumineux utile: 880 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
adapté au diamètre de vis: 4...7 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: blanc