Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
tension assignée à CA 50 Hz: 120...230 V
type de tension: AC
tension assignée CC: 24...24 V
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 24
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
modèle: gauche/droite
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
tension de sortie: 5...5 V
courant de sortie: 1000 mA
tension d'entrée: 240...240 V
sans fil: Oui
contacts: 1 contact à ouverture
affichage LCD: Oui
convient pour alarme anti-intrusion: Oui
écran tactile: Oui
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 25 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 6 mm
diamètre externe: 12 mm
diamètre d'alésage: 22.2 mm
application: séparer
diamètre de disque: 125 mm
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
- Copie
- Copie
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre de canaux: 2
couleur: vert
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 0.34...1.5 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: fusible en céramique
taille: 10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
longueur: 2000 mm
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm