Affiner par catégories
5979 produits
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 150 mm
diamètre du foret: 10 mm
modèle: montage en drapeau
matériau: acier
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 12 mm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: sortie de cable
- Copie
- Copie
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Oui
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
- Copie
- Copie
taille: 40...40
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 8 dB
fréquence: 5...2400 MHz
- Copie
- Copie
taille: 42...42
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.5 W
modèle: niveaumètre
type d'affichage: LCD
adapté à: fibre optique
puissance de la source lumineuse: 375 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
modèle: CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
forme: symétrique
largeur: 105 mm
profondeur: 56 mm
modèle: autre
nombre d'unités: 2
couleur: gris
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
modèle: montage en saillie
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 0