Affiner par catégories
5979 produits
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 5850 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1775 lm
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
type de fixation: encliquetable
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
longueur: 1196 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 35 W
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 12
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 760 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance max. par point de chargement: 3.7 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5005 lm
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de mégapixels: 4e+006
type de construction: autre
technique de transmission: TCP/IP
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type de charge: universel
couleur: gris
type de commande: bouton pousse et tourne
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3400 lm
forme: universel
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2700 lm
mode de pose: saillie
nombre total de groupes: 2
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur