Affiner par catégories
5979 produits
hauteur de construction au-dessus du revêtement de sol: 80 mm
matériau: autre
adapté à: sortie de canal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 8450 lm
poids max. porte/portail: 60 kg
tension nominale: 230 V
largeur de porte/portail max.: 5000 mm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: E27
flux lumineux: 4200...4200 lm
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio: IEEE 802.11 a/c
taux de transmission max.: 1800 Mbit/s
contient un châssis de modules: Non
contient un appareil de base: Oui
contient des unités fonctionnelles: Oui
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 1
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP2X
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
catégorie: 6A (IEC)
montage apparent: Non
type de connecteur: RJ45 8(4)
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 14.9 m²
puissance: 100 W/m²
puissance de la lampe: 15.6...15.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 2.5 m²
puissance: 100 W/m²
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 4.3 m²
puissance: 100 W/m²
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 1.6 m²
puissance: 100 W/m²
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 3.6 m²
puissance: 100 W/m²
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 5.6 m²
puissance: 100 W/m²