Affiner par catégories
5979 produits
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 4
largeur en nombre de modules: 3
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension d'actionnement: AC
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
intensité de courant max.: 200 A
nombre de clients max.: 3
type: connecteur porte-fusible (CPF)
- Copie
- Copie
longueur: 27 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
profondeur de trou de foret: 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
couleur de la source lumineuse: rouge
douille: autre
largeur en nombre de modules: 4
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1560...1560 lm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 54 mm
- Copie
- Copie
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...240 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2550 mAh
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2250 lm
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 8 m
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 4 m
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc