Affiner par catégories
5979 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP65
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 4
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent avec plaque lâche
sens de montage: horizontal et vertical
largeur en nombre de modules: 9
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Oui
nombre de codes uniques: 0
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
standard: autre
technique de raccordement: raccordement à vis
indice de protection (IP): autre
puissance de la lampe source lumineuse principale: 5 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP44
mode de pose: montage en saillie
autonome: Oui
alimentation électrique principale: pile/batterie
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E27
puissance de la lampe: 9.6...9.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
mode de pose: montage en saillie
matériau: plastique
hauteur: 225 mm
isolation des fils: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de canaux: 2
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
modèle: autre
matériau: plastique
couleur: blanc