Affiner par catégories
700 produits
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6800 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 400 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
longueur: 84 mm
largeur: 71 mm
hauteur: 67 mm
longueur: 88 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 90 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
longueur: 90 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
flux lumineux utile: 50 lm
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm