Affiner par catégories
1323 produits
- Copie
- Copie
modèle: conduit à double paroi isolé
matériau isolant: autre
matériau du conduit: aluminium
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
puissance électrique du moteur (P1): 19 W
volume refoulé max.: 15 l/h
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
puissance frigorifique: 6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale): 7.5...7.5 kW
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
montage mural: Oui
diamètre nominal du conduit: 160...160 mm
matériau du boîtier/corps: acier
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: panneau de commande
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.049 kW
raccordement électrique: autre
capacité nominale: 200 l
modèle: monobloc
type de réfrigérant: autre
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
volume du réservoir: 40 l
puissance nominale: 2.25 kW
matériau de la cuve: acier
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.4 kW
version triphasée: Non
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
version triphasée: Non
largeur: 260 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 125 mm