Affiner par catégories
185 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 8000 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 605 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...4000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6000 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2300 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 3700...4300 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm