Affiner par catégories
10000 produits
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP65
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 25 mm²
longueur: 166 mm
capacité en 20h: 24 Ah
tension nominale: 12 V
courant nominal: 6 A
section nominale: 0.6...0.8 mm²
nombre de positions de serrage: 4
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...300 mm²
nombre de pôles: 4
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...300 mm²
poids total: 172 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
couleur: jaune
section nominale: 4...6 mm²
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
matériau: laiton
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 22 mm
type de construction: standard
section nominale: 25 mm²
longueur: 1 m
matériau: plastique
domaine d'application: autre
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 400 mm²
matériau: aluminium/cuivre
section nominale St: 240 mm²
couleur: gris
- Copie
- Copie
adapté au diamètre: 25...25 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
longueur du câble: 40 m
matériau du galet autobloquant/verrou: zamak
type de déverrouillage: déverrouillage par clé
diamètre interne avant rétreint: 25.5 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 25 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud