Affiner par catégories
10000 produits
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: autre
longueur de bande: 363.3 mm
section nominale cuivre, RM: 10...70 mm²
matériau du conduit: laiton
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 13
matériau du conduit: laiton
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 270 mm
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: acier
garnissage de câble: H07RN-F
matériau: plastique
couleur: gris
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: sac d'aspirateur
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 16 mm
type de construction: standard
section nominale: 25 mm²
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 202 mm
diamètre d'alésage: 27.5 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 4...16 mm
pour épaisseur de paroi: 2.4...2.4 mm
mode de pose: autre
courant de sortie max.: 2100 mA
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
accessoire: Oui
nombre de trous de fixation: 2
section nominale: 30 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
longueur: 12 mm
modèle: étiquette
largeur: 4 mm
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
modèle: chaîne à maillons
matériau: acier
épaisseur de matériau: 2.5 mm
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 68 mm
emballage: coffret/mallette
nombre total d'outils: 8
nombre de clés hexagonales: 2
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 198 mm
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: blanc
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: autre
longueur de bande: 99 mm
section nominale: 1.5...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge