Affiner par catégories
10000 produits
manchon extensible: Oui
diamètre intérieur: 20 mm
couleur: rouge
largeur: 51 mm
couleur: blanc
hauteur: 170 mm
protection contre les surtensions: Oui
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
poids total: 53 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
largeur de bande: 7.4 mm
couleur: jaune
longueur de bande: 301 mm
- Copie
- Copie
longueur: 55 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
profondeur de trou de foret: 45 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 2.7...6.6 mm²
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
tension nominale: 18 V
couple de rotation max.: 745 Nm
nombre d'accus fournis: 0
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 208 mm
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 300 mm
- Copie
- Copie
finition du câble: avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: clip de fixation