Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 220 mm
finition de la poignée: 1 composant
isolé: Oui
taille de gant: 11
matériau: latex
couleur: beige
couleur de bande: blanc
largeur de bande: 18 mm
couleur d'écriture: noir
pour diamètre de câble jusqu'à: 50...60 mm
tête à rotation libre: Non
exécution de tête: fermé
longueur: 12 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: autre
largeur de trou: 12.7 mm
diamètre de trou: PG11
forme de trou: rond
emballage: carton (boîte)
nombre total d'outils: 3
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
diamètre du conducteur: 2...2.8 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2...2.8 mm
dimension du filetage au niveau du poinçon: 19 mm
type d'actionnement: hydraulique
adapté à: trou rond
longueur: 200 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.03...10 mm²
diamètre du conducteur: 2.8...3.8 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2.8...3.8 mm
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 3
longueur: 115 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Non
couleur de bande: blanc
largeur de bande: 24 mm
couleur d'écriture: noir
longueur: 180 mm
section transversale: 0.5...2.5 mm²
adapté à: embouts de câble
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 70...70 mm²
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.6 mAh
type d'actionnement: autre
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 368 mm
longueur totale: 401 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
nombre de perforateurs de tôle: 6
matériau à traiter: acier
tailles de trou PG: 9...21
longueur: 335 mm
section transversale: 16...400 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
raccordements de câbles isolés: Non
embouts de câble non isolés: Non
embouts de câble isolés: Oui