Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 380 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 70 mm²
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.46 mAh
- Copie
- Copie
nombre de canaux: 1
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 16
matériau du manchon: acier
application: côté phase
zone de serrage: 18...38 mm
type de connexion: universel
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 0.75...400 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 8...21.7 mm
capacité de charge max.: 20 kg
ajustable: Oui
hauteur de fonctionnement: 124...300 cm
forme: rectangulaire
largeur: 200 mm
couleur: rouge
section nominale: 0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
forme: carré
modèle: couvercle de montage
diamètre: 100 mm
- Copie
- Copie
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 20 mm
- Copie
- Copie
couleur: noir
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 2 Ah
course d'appareil: 30 mm
hauteur de l'étrier: 50 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
diamètre d'alésage: 42.5 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 0.5...40 mm
pour épaisseur de paroi: 2.4...2.4 mm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh
forme: carré
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre