Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 163 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
diamètre de trou: ISO 20
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
diamètre: 111.1 mm
profondeur de coupe: 41.3 mm
fraise de bordure: Non
longueur: 180 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 4.6...4.6 mm
longueur: 190 mm
section transversale: 0.08...10 mm²
adapté à: applications différentes
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
section transversale: 0.5...6 mm²
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
diamètre de trou: ISO 32
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
longueur totale: 0 mm
largeur de lame: 4 mm
épaisseur de lame: 0.8 mm
état physique: liquide
couleur: incolore
procédé de durcissement par vieillissement: autre
longueur totale: 290 mm
largeur de lame: 8 mm
épaisseur de lame: 1.2 mm
période de mise en température: 30 s
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 120 min
puissance nominale: 130...130 W