Affiner par catégories
10000 produits
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
- Copie
- Copie
nombre de forets à pierre: 5
emballage: boîte en plastique
nombre total d'outils: 5
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
- Copie
- Copie
diamètre de trou: 6.2 mm
matériau: acier
nombre de brins: 49
section transversale: 1.767 mm²
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
largeur de serrage du conducteur plat: jusqu'à 40 mm
section transversale du raccordement: 60...60 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 205 mm
diamètre d'alésage: 34.6 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 0.5...32 mm
pour épaisseur de paroi: 2.4...2.4 mm
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 9 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension nominale: 400 V
courant nominal: 16 A
nombre de positions de serrage: 8
adapté à l'épaisseur de bride: 8...12 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
matériau: plastique
courant nominal: 16 A
indice de protection (IP): IP20
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.2 mAh
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 25...25 mm²
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 240 mm²
largeur de bande: 9 mm
couleur: gris
longueur de bande: 185 mm
- Copie
- Copie
nombre de parties: 50
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 30 mm²
matériau du conducteur: cuivre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
accessoire: Oui
matériau: plastique
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20