Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: prise murale
mode de pose: saillie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
modèle: douille
couleur: blanc
douille: GU10
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
forme: rond
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
diamètre: 67 mm
longueur du capteur: 49 mm
largeur du capteur: 49 mm
hauteur du capteur: 49 mm
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
largeur en nombre de modules: 10
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 16
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 4 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
mode de pose: montage en saillie
type de construction: autre
tension de fonctionnement: 12...24 V
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
nombre d'unités: 3
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: prise/prise
type de construction: coudé
type de connecteur: autre
- Copie
- Copie
longueur: 50 m
largeur: 50 mm
couleur: gris
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
longueur: 200 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm