Affiner par catégories
5979 produits
modèle: gauche/droite
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
forme: carré
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
modèle: unique
modèle: partie supérieure
largeur: 75 mm
hauteur: 45 mm
- Copie
- Copie
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 96 mm
nature du matériau du conduit: autre
matériau du conduit: plastique
accessoires chauffe-eau électrique: ensemble de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: gauche/droite
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
longueur: 2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
fonction de commutation: va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 120 mm
hauteur: 60 mm
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: USB-C
nombre de pôles raccordement 1: 1
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 4 mm²
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 85 mm
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: support de connecteur externe
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
modèle: pré-amplificateur
nombre d'entrées: 1
nombre de sorties: 2
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm