Affiner par catégories
5979 produits
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
nombre de canaux: 2
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 200 mm
diamètre du foret: 12 mm
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 80 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 300 mA
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
tension assignée à CA 50 Hz: 120...230 V
type de tension: AC
tension assignée CC: 24...24 V
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 24
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
modèle: gauche/droite
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
emballage: bombe aérosol
contenu: 600 ml
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
tension de sortie: 5...5 V
courant de sortie: 1000 mA
tension d'entrée: 240...240 V
sans fil: Oui
contacts: 1 contact à ouverture
affichage LCD: Oui
convient pour alarme anti-intrusion: Oui
écran tactile: Oui
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 25 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 6 mm
diamètre externe: 12 mm