Affiner par catégories
5979 produits
tension secondaire 1: 24...24 V
tension primaire 1: 215...215 V
puissance apparente nominale: 63 VA
type de support de données: autre
procédé de lecture: MIFARE (13.56 MHz)
sans contact: Non
puissance frigorifique: 0.76...2.6 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 5850 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1775 lm
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.8...3.4 kW
puissance calorifique (nominale): 0.7...3.7 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
type de fixation: encliquetable
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 11.13 kW
longueur: 1196 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 35 W
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 12
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16 kW