Affiner par catégories
6425 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1620 lm
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
matériau: métal
nombre d'unités: 6
type de fixation: fixation à vis
largeur: 630 mm
profondeur: 630 mm
hauteur: 1040 mm
longueur: 0 mm
largeur: 92 mm
hauteur: 20 mm
- Copie
- Copie
matériau: cuivre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: non traité
matériau: métal
nombre d'unités: 4
type de fixation: fixation à vis
largeur: 297 mm
puissance nominale: 45 kW
hauteur: 205 mm
longueur: 1200 mm
épaisseur: 100 mm
largeur: 1000 mm
poids de l'unité intérieure: 114 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
poids de l'unité intérieure: 122 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
matériau du boîtier/corps: acier
puissance de lampe acceptée: 10.5...10.5 W