Affiner par catégories
6425 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.5 W
flux lumineux utile: 273 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 1800...1800 K
puissance du système: 1.5 W
flux lumineux utile: 255 lm
dimensions élément de régulation thermostatique: M30 x 1,5
type de vanne de chauffage: thermostatique
dimensions raccordement au conduit: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 369 lm
hauteur/profondeur: 380 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
matériau: cuivre
type d'accessoire/pièce détachée: cosse pour câble de mise à la terre
traitement de la surface: nu
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
mode de pose: autre
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 2000 mm
modèle: socle complet
matériau: plastique
largeur: 375 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
profondeur du canal d'allège: 70 mm
couleur: blanc