Affiner par catégories
6425 produits
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
mode de pose: encastré
modèle: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15.4 W
flux lumineux utile: 1211 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15.4 W
flux lumineux utile: 1302 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
tension nominale: 230 V
couleur de calotte: incolore
indice de protection (IP): IP65
modèle: pièce de connexion, en dessous
matériau: acier
largeur: 45 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
tension nominale: 230 V
couleur de calotte: jaune
indice de protection (IP): IP65
diamètre d'encastrement: 165 mm
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 510 lm
modèle: guirlande lumineuse
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: autre
- Copie
- Copie
zone de serrage/plage de serrage: 12.7...25.4 mm
matériau: autre
nombre de conducteurs: 1
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 100 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
tension nominale (Un): 220...240 V