Affiner par catégories
6425 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: Feuille chauffante
puissance: 85 W/m²
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 90 W/m²
modèle: guirlande lumineuse
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: bouton rotatif
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 6.7...10.5 mm²
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 16.8...27.6 mm²
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 24 l
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 2.7...6.6 mm²
modèle: guirlande lumineuse
modèle: guirlande lumineuse
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.6 mm²
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
modèle: guirlande lumineuse
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: Feuille chauffante
puissance: 85 W/m²