Affiner par catégories
6425 produits
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
variation 1-10V: Non
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
type d’accessoires électriques: autre
changement de direction: vertical
largeur: 240 mm
hauteur: 38 mm
nombre d'unités: 2
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 296 lm
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: lampe fluorescente compacte