Affiner par catégories
6425 produits
couleur: blanc
type de connexion: borne automatique
nombre d'unités: 2
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
nombre d'unités: 1
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
matériau: métal
nombre d'unités: 5
type de fixation: fixation à vis
changement de direction: vertical
largeur: 340 mm
hauteur: 28 mm
nombre d'unités: 2
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
nombre d'unités: 1
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
matériau: métal
nombre d'unités: 4
type de fixation: fixation à vis
changement de direction: vertical
largeur: 240 mm
hauteur: 28 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
matériau: métal
nombre d'unités: 4
type de fixation: fixation à vis
nombre d'unités: 1
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
matériau: cuivre
traitement de la surface: non traité
nombre de conducteurs: 1
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68