Affiner par catégories
6425 produits
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
hauteur de canal: 25...48 mm
largeur de canal: 75...353 mm
hauteur min. de la chape de béton: 55 mm
hauteur de colonne: 680...680 mm
forme de colonne: ovale
largeur de la partie supérieure: 45 mm
sans fil: Oui
mode de pose: montage en saillie
contacts: autre
largeur de colonne: 90 mm
hauteur de colonne: 700...700 mm
forme de colonne: ovale
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
modèle: montage en saillie
couleur: autre
nombre de prises avec contact de terre: 3
modèle: montage en saillie
couleur: autre
nombre de prises avec contact de terre: 6
hauteur de colonne: 680...3380 mm
forme de colonne: carré
largeur de la partie supérieure: 45 mm
hauteur de colonne: 680...680 mm
forme de colonne: carré
largeur de la partie supérieure: 45 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: autre
Avec dispositif on/off: Oui
modèle: montage en saillie
couleur: autre
nombre de prises avec contact de terre: 0
hauteur de colonne: 4020...5300 mm
forme de colonne: ovale
largeur de la partie supérieure: 45 mm
matériau: plastique
largeur: 359.8 mm
hauteur: 300 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
hauteur de colonne: 2770...4050 mm
forme de colonne: ovale
largeur de la partie supérieure: 45 mm
longueur dimension d'encastrement: 200 mm
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 6
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
puissance apparente de sortie: 5000 VA
puissance effective de sortie: 5000 W
technologie USV: en ligne