Legrand - Cadran de mesure pour ampèremètre analogique (1 rond + 1 carré) - 0A à 2000A - 014625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
unité de mesure - ampère
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 2000
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060146252
Réf. Sonepar
00001014625
Réf. Fournisseur
014625
Marque
Legrand
unité de mesure:
ampère
échelle de valeurs initiales:
0
valeur finale nominale de l'échelle:
2000
déviation max. du pointeur:
90 °
mode de pose:
autre
échelle de surintensité:
Non
largeur de l'échelle de mesure:
68 mm
hauteur de l'échelle de mesure:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur porte Livré par 2 (1 pour fût rond et 1 pour fût carré) Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223