Legrand - Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x16mm² - 034042

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 18...18 mm²

  • courant assigné In - 119 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060340421

Réf. Sonepar

00001034042

Réf. Fournisseur

034042

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

18...18 mm²

courant assigné In:

119 A

tension assignée (Ue):

230 V

finition raccordement électrique 1:

autre

nombre de pôles:

1

mode de pose:

autre

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-5...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

46 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

22.3 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x16mm² - largeur fente pour passage du câble 5,8mm - hauteur hors tout 41mm - entraxe de fixation 37mm

Les Atouts de l'article:

Borne écrou 6 pans Largeur fente (passage du câble) 5,8mm - Hauteur hors tout 41mm Avec capacité par borne 2 x 16mm² Avec pattes Entraxe de fixation 37mm