Legrand - Boîte 3 postes ou 6 à 8 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 40mm - 080043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
profondeur:
43...43 mmSpécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - ovale
diamètre - 67 mm
profondeur - 43...43 mm
modèle - triple
Emballage et conditions
30 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060800437
Réf. Sonepar
00001080043
Réf. Fournisseur
080043
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
ovale
diamètre:
67 mm
profondeur:
43...43 mm
modèle:
triple
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
213 mm
largeur:
72.8 mm
profondeur intérieure:
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
8
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
10
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox multipostes 3 postes, 6 modules ou 8 modules profondeur 40mm Montage à l'horizontale ou à la verticale Øde perçage 67mm - Entraxe 71mm - Pour appareillage à vis Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil Conforme à la norme NF EN 60670-1
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.