Legrand - Boîte 3 postes ou 6 à 8 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 50mm - 080053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - ovale
diamètre - 67 mm
modèle - triple
profondeur intérieure - 50 mm
Conditionnement
30 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060800536
Réf. Sonepar
00001080053
Réf. Fournisseur
080053
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
ovale
diamètre:
67 mm
modèle:
triple
profondeur intérieure:
50 mm
profondeur:
53...53 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
213 mm
largeur:
72.8 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
8
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
10
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand