Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 PG21 RAL7001 - 098025

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

pour diamètre de câble jusqu'à:

30...38 mm
Voir les options disponibles10...14 mm
Voir les options disponibles12...18 mm
Voir les options disponibles18...25 mm
Voir les options disponibles3...6.5 mm
Voir les options disponibles5...10 mm

taille de filetages métrique/PG:

28.3
Voir les options disponibles9
Voir les options disponibles11
Voir les options disponibles13.5
Voir les options disponibles22.5
Voir les options disponibles36
Voir les options disponibles37

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 30...38 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 28.3

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060980252

Réf. Sonepar

00001098025

Réf. Fournisseur

098025

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

30...38 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

28.3

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.588 mm

longueur de filetage:

60 mm

dimension du profil:

59 mm

dimension angulaire hexagonale:

33 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG21 gris RAL7001 capacité de serrage Ø12mm à Ø18mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe plastique filetage PG21 IP68 - Gris RAL7001 Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 12mm - Capacité de serrage diamètre maximum 18mm Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311