Legrand - Pince pour serrage et decoupage des colliers Colson - 200744

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du collier - plastique

  • largeur de collier - 6...9 mm

  • tension de serrage - manuel

  • matériau de l'outil - métal

  • propriété - coupure manuelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245062007445

Réf. Sonepar

00001200744

Réf. Fournisseur

200744

Réf. Commerciale

Legrand

matériau du collier:

plastique

largeur de collier:

6...9 mm

tension de serrage:

manuel

matériau de l'outil:

métal

propriété:

coupure manuelle

Pince SP pour serrer et couper les colliers Colson en une seule action

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables