Legrand - Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401222 - RAL9003 - 401232

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

largeur:

353.75 mm

hauteur:

372.3 mm
Voir les options disponibles662.2 mm

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 353.75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064012324

Réf. Sonepar

00001401232

Réf. Fournisseur

401232

Marque

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

353.75 mm

hauteur:

372.3 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36.9 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 18 modules 2 rangées référence 401222 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH

Les Atouts de l'article:

Porte blanche pour coffret référence 401222 IP40 IK07 Permet d'habiller un coffret et de renforcer sa protection Reçoit les serrures référence 401391 RAL9003

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.