Legrand - Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401212 - Blanc RAL9003 - 401332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 248.75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064013321
Réf. Sonepar
00001401332
Réf. Fournisseur
401332
Marque
Legrand
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
248.75 mm
hauteur:
372.3 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
36.9 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand