Legrand - Porte Drivia transparente IP40 IK07 pour coffret réference 401221 - 401241

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

largeur:

353.75 mm

hauteur:

247.35 mm
Voir les options disponibles662.2 mm

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 353.75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064012416

Réf. Sonepar

00001401241

Réf. Fournisseur

401241

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

353.75 mm

hauteur:

247.35 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36.9 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

Porte transparente pour coffret DRIVIA 18 modules 1 rangée référence 401221 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH

Les Atouts de l'article:

IP40 IK07 - Permet d'habiller un coffret et de renforcer sa protection
Porte transparente pour coffret référence 401221
Reçoit les serrures référence 401391

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables