Schneider Electric - Acti9 - peigne - 3P - 125A - 22 modules - 15x27mm - 14813
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles:
3Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 22
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 405 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430148135
Réf. Sonepar
00003014813
Réf. Fournisseur
14813
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
22
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
405 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
5
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
500 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce peigne de connexion Acti9 est un jeu de barres découpable horizontal. Il dispose de 22 modules de 18mm. Il est adapté aux installations (Ligne). Le type de distribution est (L1, L2, L3). Il convient pour 5 appareils 3P. La distance entre appareils est de 81mm.